OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 24H200 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615965
  • Hersteller:H2002400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
97.02 mm
Breite gesamt
68 mm
Ausführung
6F