CHF 71.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 97.02 mm |
Breite gesamt | 58 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 1.5 kg |