OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 24H150 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615934
  • Hersteller:H1502400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
97.02 mm
Breite gesamt
54 mm
Ausführung
6F