OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 23L100 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23616318
  • Hersteller:L100TB2300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
69.73 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
5F
Gewicht
0.5 kg