OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 23L075 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23616283
  • Hersteller:L075TB2300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L075
Serie
Classical TB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
69.73 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
3F
Gewicht
0.4 kg