OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 23L050 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23835200
  • Hersteller:L050TB2300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L050
Serie
Classical TB
Typ
L050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
69.73 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
8F
Gewicht
0.4 kg