CHF 101.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H300 |
Serie | Classical TB |
Typ | H300 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 76.2 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 92.98 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 1.8 kg |