OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 23H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23615980
  • Hersteller:H200TB2300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
92.98 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.8 kg