OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 22L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616233
  • Hersteller:L0502200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
66.7 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.62 kg