OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 22H300 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23835147
  • Hersteller:H300TB2200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
88.94 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
4F
Gewicht
1.6 kg