OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 22H150 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615933
  • Hersteller:H1502200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
88.94 mm
Breite gesamt
54 mm
Ausführung
6F