CHF 46.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H100 |
Serie | Classical PB |
Typ | H100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 88.94 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Ausführung | 6F |