OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 22H100 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23835106
  • Hersteller:H100TB2200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
88.94 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.9 kg