OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 21XL037 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23620354
  • Hersteller:XL0372100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
21
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
33.96 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.09 kg