OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 21L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616232
  • Hersteller:L0502100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
21
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
63.67 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.55 kg