Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 20L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616231
  • Hersteller:L0502000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
60.64 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.5 kg