OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 20H200 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:23835134
  • Hersteller:H200TB2000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
80.55 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1 kg