OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 20H075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615883
  • Hersteller:H0752000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H075
Serie
Classical PB
Typ
H075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
80.85 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F