OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 19L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616261
  • Hersteller:L0751900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
19
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
57.61 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F