OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 19H075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615882
  • Hersteller:H0751900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H075
Serie
Classical PB
Typ
H075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.81 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F