OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616260
  • Hersteller:L0751800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
54.57 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F