OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18L050 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23835197
  • Hersteller:L050TB1800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L050
Serie
Classical TB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
54.57 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
8F
Gewicht
0.2 kg