OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18H300 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615988
  • Hersteller:H3001800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
72.77 mm
Breite gesamt
94 mm
Ausführung
6F
Gewicht
2.6 kg