OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18H200 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615960
  • Hersteller:H2001800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
72.77 mm
Breite gesamt
68 mm
Ausführung
6F