OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18H150 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23835119
  • Hersteller:H150TB1800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H150
Serie
Classical TB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
72.77 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.6 kg