OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18H100 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615901
  • Hersteller:H1001800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H100
Serie
Classical PB
Typ
H100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
72.77 mm
Breite gesamt
41 mm
Ausführung
6F