OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18H100 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23835101
  • Hersteller:H100TB1800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
72.77 mm
Breite gesamt
31 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.5 kg