CHF 20.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | L100 |
Serie | Classical PB |
Typ | L100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 48.51 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Ausführung | 6F |