CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H300 |
Serie | Classical PB |
Typ | H300 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 76.2 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 64.68 mm |
Breite gesamt | 94 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 2 kg |