OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 16H200 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615959
  • Hersteller:H2001600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Stahl
Anzahl Zähne
16
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
64.68 mm
Breite gesamt
68 mm
Ausführung
6F