OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 16H150 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23615928
  • Hersteller:H1501600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
16
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
64.68 mm
Breite gesamt
54 mm
Ausführung
6F