CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Riemenbreite | 9.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 24.26 mm |
Breite gesamt | 19.8 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.04 kg |