OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 15L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616257
  • Hersteller:L0751500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
15
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
45.48 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F