OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 14XL037 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23620349
  • Hersteller:XL0371400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
14
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.64 mm
Breite gesamt
19.8 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.04 kg