OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 14L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616256
  • Hersteller:L0751400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
14
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
42.45 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F