OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 14L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616225
  • Hersteller:L0501400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
14
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
42.45 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.25 kg