CHF 35.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H200 |
Serie | Classical PB |
Typ | H200 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 56.6 mm |
Breite gesamt | 68 mm |
Ausführung | 6F |