CHF 17.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | L100 |
Serie | Classical PB |
Typ | L100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 39.41 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Ausführung | 6F |