OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 12XL037 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23620348
  • Hersteller:XL0371200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
12
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
19.4 mm
Breite gesamt
19.8 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.03 kg