OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 12L100 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616292
  • Hersteller:L1001200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L100
Serie
Classical PB
Typ
L100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
12
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
36.38 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F