CHF 13.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | L075 |
Serie | Classical PB |
Typ | L075 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 19.05 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 36.38 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Ausführung | 6F |