CHF 366.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | L100 |
Serie | Classical TB |
Typ | L100 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 120 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 363.83 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3A |
Gewicht | 8.5 kg |