OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 120L050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616246
  • Hersteller:L050TB12000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L050
Serie
Classical TB
Typ
L050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
120
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
363.83 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
7A
Gewicht
6.8 kg