OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 120H300 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615986
  • Hersteller:H30012000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'665.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'800.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
120
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
485.1 mm
Breite gesamt
65 mm
Ausführung
11A
Gewicht
26 kg