OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 120H300 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:23616006
  • Hersteller:H300TB12000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'132.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'224.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
120
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
485.1 mm
Breite gesamt
86 mm
Taper Lock
3030
Ausführung
9A
Gewicht
18.8 kg