OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 120H150 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23615947
  • Hersteller:H150TB12000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 712.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 770.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H150
Serie
Classical TB
Typ
H150
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
120
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
485.1 mm
Breite gesamt
46 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
9A
Gewicht
14.8 kg