CHF 616.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 120 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 485.1 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 7A |
Gewicht | 12.1 kg |