OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 980-XH-300

  • ERIKS:23201292
  • Hersteller:23201292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-300
Wirklänge
2489.2 mm
Wirklänge
98 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez