OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 94-XL-037

  • ERIKS:23201033
  • Hersteller:23201033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
238.76 mm
Wirklänge
9.4 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in