OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 80-XL-037

  • ERIKS:23201017
  • Hersteller:23201017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
203.2 mm
Wirklänge
8 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in